コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 業務用/ビルトインタイプ
色
フロスティホワイト
管径(Φmm)
【延長排気管】50
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】85(給排気筒径70)
エネルギー消費効率(%)
0.87
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62377020
FF-B110K(W)
42
ポット式
温暖地:39畳(64.5(m
2
))まで、寒冷地:45畳(74.5(m
2
))まで
温暖地:28畳(46.0(m
2
))まで、寒冷地:29畳(48.0(m
2
))まで
595×820×478
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62377029
FF-B160K(W)
52
ガンバーナ式
温暖地:56畳(92.5(m
2
))まで、寒冷地:65畳(107.5(m
2
))まで
温暖地:40畳(66.0(m
2
))まで、寒冷地:41畳(67.5(m
2
))まで
700×830×510
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。