曜日別特売

ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用)

ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用) - KITA(喜多)ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用) - KITA(喜多)ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用) - KITA(喜多)ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用) - KITA(喜多)

・表生地、裏生地ともに肌触りの良いムートン調生地で着け心地が良いです。
・厚みがある生地でしっかり暖かく快適に包み込みます。
・縦24cm×横30cmでゆったり着用できます。
・持ちやすい形状のアジャストコードを絞って、サイズ調節が可能です。
・軽量&コンパクトで持ち運びしやすいです。

材質ポリエステル100%グレーサイズフリー質量(g)約134内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62377948No8640
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする