ステンレスシェルフラック 幅91.3cm

ステンレスシェルフラック 幅91.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅91.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅91.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅91.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅91.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅91.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅91.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅91.3cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】アルミダイキャストのコーナー部品を採用し、180kg/段の耐荷重を備えたステンレスラック。美しいヘアライン仕上げで厨房や医療現場はもちろんオフィスでのシェルフラック利用もオススメ。棚板に耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304[18-8]を採用しています。

用途【特記事項】アジャスター付き 棚は2.5cm間隔で取り付けできます。 ※ゴムハンマー必要寸法(mm)【棚厚】40板厚(mm)1.2素材ステンレス(SUS304)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
耐荷重(kg)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623773977192-23602段14.7全体:360 180/段72.346.3
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623774067192-23622段7.8全体:360 180/段72.361.5
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623774157192-23643段21.7全体:540 180/段12046.3
オープン
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623774317192-23663段26.3全体:540 180/段12061.5
オープン
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623774407192-23684段28.8全体:720 180/段15046.3
オープン
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623774497192-23704段34.8全体:720 180/段15061.5
オープン
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623774587192-23725段35.8全体:900 180/段18046.3
オープン
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623774677192-23745段43.3全体:900 180/段18061.5
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623774767192-23766段42.8全体:1000 180/段21046.3
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623774857192-23786段51.8全体:1000 180/段21061.5
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする