ステンレスシェルフラック 幅152.3cm

ステンレスシェルフラック 幅152.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅152.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅152.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅152.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅152.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅152.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅152.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅152.3cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】アルミダイキャストのコーナー部品を採用し、180kg/段の耐荷重を備えたステンレスラック。美しいヘアライン仕上げで厨房や医療現場はもちろんオフィスでのシェルフラック利用もオススメ。棚板に耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304[18-8]を採用しています。

用途【特記事項】アジャスター付き 棚は2.5cm間隔で取り付けできます。 ※ゴムハンマー必要寸法(mm)【棚厚】40間口(mm)1523耐荷重(kg/段)180キャスターなし板厚(mm)1.2材質(棚板)ステンレス(SUS304)材質(ポール)ステンレス(SUS304)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
棚段数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623776417192-242021.5723463全体:3602
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623776507192-242226.6723615全体:3602
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623776597192-242431.8120463全体:5403
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623776687192-242639.2120615全体:5403
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623776777192-242842.1150463全体:7204
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623776867192-243051.9150615全体:7204
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623776957192-243252.4180463全体:9005
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623777117192-243464.5180615全体:9005
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623777207192-243662.7210463全体:10006
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623777297192-243877.1210615全体:10006
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする