ステンレスシェルフラック 幅182.3cm

ステンレスシェルフラック 幅182.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅182.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅182.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅182.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅182.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅182.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅182.3cm - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅182.3cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】アルミダイキャストのコーナー部品を採用し、180kg/段の耐荷重を備えたステンレスラック。美しいヘアライン仕上げで厨房や医療現場はもちろんオフィスでのシェルフラック利用もオススメ。棚板に耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304[18-8]を採用しています。

用途
【特記事項】アジャスター付き 棚は2.5cm間隔で取り付けできます。 ※ゴムハンマー必要
【送料について】北海道・沖縄・離島・個人宅へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。
寸法(mm)【棚厚】40板厚(mm)1.2素材ステンレス(SUS304)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
耐荷重(kg)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623777567192-24502段25.1全体:360 180/段72.346.3
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623777657192-24522段31全体:360 180/段72.361.5
オープン
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623777817192-24543段37全体:540 180/段12046.3
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623777907192-24563段45.6全体:540 180/段12061.5
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623777997192-24584段48.8全体:720 180/段15046.3
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623778087192-24604段60.3全体:720 180/段15061.5
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623778177192-24625段60.7全体:900 180/段18046.3
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623778267192-24645段75全体:900 180/段18061.5
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623778357192-24666段72.6全体:1000 180/段21046.3
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
623778517192-24686段89.6全体:1000 180/段21061.5
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする