ステンレスシェルフラック 幅182.3cm専用 追加用棚

ステンレスシェルフラック 幅182.3cm専用 追加用棚 - ストア・エキスプレスステンレスシェルフラック 幅182.3cm専用 追加用棚 - ストア・エキスプレス
用途【適合商品】ステンレスシェルフラックW182.3:7192-2452/7192-2456/7192-2460/7192-2464/7192-2468種別追加用棚寸法(mm)【棚厚】40質量(kg)15.8耐荷重(kg)全体:180/段板厚(mm)1.2素材ステンレス(SUS304)奥行き(cm)61.5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623778697192-2472
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,444/税込¥1,588
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする