ストア・エキスプレス
ステンレスシェルフラック 幅76.7cm専用 追加用棚
用途
【適合商品】ステンレスシェルフラックW76.7:7192-2332/7192-2334/7192-2340/7192-2344/7192-2348
種別
追加用棚
寸法(mm)
【棚厚】40
質量(kg)
6.4
耐荷重(kg)
全体:180/段
板厚(mm)
1.2
素材
ステンレス(SUS304)
奥行き(cm)
61.5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62377388
7192-2352
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
654
/
税込
¥
719
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません