曜日別特売

ハードダーツスタンド

ハードダーツスタンド - BLITZER

製品特徴:突っぱり式ハードダーツスタンド 省スペースで設置可能 適合天井高220~310cm、組み立て推奨人数:2人以上、組み立て目安時間:20分、別途ご用意いただく工具:袋、ドライバー、ゴムハンマー、錐(きり)
"・サイズ本体:W61×L(D)5×H217~263cm、適合天井高(目安):220~310cm
※数値目安です。寸法図も併せてご確認ください。 ※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。
※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。
・カラー:ブラック
・材質:ポール:スチール
・固定用支持パーツ:パーティクルボード
・付属品:木ネジ4本"

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378395BSD30-BK
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする