曜日別特売

ダーツスタンド

ダーツスタンド - BLITZERダーツスタンド - BLITZER

ダーツの練習に適したスチールラック 天井への突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。
スチールラック方式で組立簡単:一般的なスチールラックと同じく、組み立てはシンプル。ラック部は任意の高さに設定できます。の突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。安定性の高い大型アジャスター採用。大型Φ48ミリアジャスターを採用。 各ポールの高さをミリ単位で調整できます。
耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング。塗膜が厚く強度があり、耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング(粉体塗装)を採用。
"本体サイズ: 約H202×W61×D36 cm
棚板サイズ: 約H3×W59×D34 cm
重量: 約10.4kg
付属品: テーパー予備×1set
バックボードサイズ:H450×W530mm
材質:棚板、ポール:スチール(粉体塗装)/ ボード:パーティクルボード"

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378341BSD21-BKブラック
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62378350BSD21-MLマルチ
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62378359BSD21-WHホワイト
13,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする