製品特徴:狭い部屋でもスローライン距離を確保 賃貸でも設置可能 突っ張り式・省スペース構造を採用 天井高220~310cm対応 ダーツが抜きやすい前面フラット構造
"・サイズ 本体:W61×L(D)36×H217~263cm、適合天井高(目安):220~310cm
※数値目安です。寸法図も併せてご確認ください。※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。
※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。
・カラー:ブラック
・静止耐荷重:40kg(棚板1枚あたり10kg・バックボード10kg)
・材質:棚板・ポール:スチール、バックボード・ダーツホルダー:パーティクルボード"
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


