曜日別特売

スリープシェルター

スリープシェルター - BIBILAB

【睡眠環境をサポート】光を遮り「朝まで熟睡できる環境づくり」をサポートする安眠ドームです。顔周りをシェルターで囲うことで光の侵入を軽減します。睡眠環境を整え、睡眠の質を高めましょう。
【快適な睡眠環境を整えよう】「朝日で早く目覚めてしまう」「朝までぐっすり眠りたい」「カーテンの光の漏れが気になる」「夜勤で日中に眠る必要がある」「エアコンの風が気になる」「パートナーと調光を分けたい」といった方に。疲れた身体をしっかりと休ませられる環境を整えましょう。
【ベンチレーター】安眠ドーム内の空気を換気し、快適な睡眠環境を保ちます。【調光カーテン】睡眠環境に合わせてカーテンの高さを3段階に調節可能です。【スマホホルダー】スマホや携帯ゲーム機を収納し、寝ながら姿勢で視聴できます。
【ゆったりワイド設計】内寸幅約90cmの広々とした設計です。圧迫感のない快適な空間を追求しました。シングルベッド対応の外寸幅 約100cm。【持ち運び楽々】重さ約2.3kg。取っ手付きで手軽に移動ができます。
"・寸法
幅110cm x 奥行50cm x 高さ55cm
・カバー
ポリエステル100%"

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378526LFP-500-GY
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする