曜日別特売

アクスタマンション

アクスタマンション - BIBILABアクスタマンション - BIBILAB

【空中のデッドスペースを有効活用】 次々増えるアクリルスタンド…もう置き場がない…となっても大丈夫!今までデッドスペースになっていた壁がディスプレイスペースに!
【賃貸でも壁掛けOK】 外した後も設置跡が目立ちにくい取付パーツを採用。付属のピンを使って石こうボードに簡単に取り付けできます。
【ホコリをシャットアウト】 スライド式のアクリル扉が大切なコレクションを埃から守り、いつも綺麗な状態でディスプレイできます。 【配線を逃がせるケーブル穴】 市販のテープLEDなどを取り付ければ更に魅力アップ!両サイドのケーブル穴から配線を逃がすことが可能です。
LBR-380H(5段ハイタイプ) 製品サイズ(外寸):幅38.5×奥行17.5×高さ70cm 製品重量:14.4kg
"・寸法
LBR-380H:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ70cm
LBR-380M:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ42cm
・表面加工
合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
・耐荷重
LBR-380H:総耐荷重5kg(一段あたり:1kg)
LBR-380M:総耐荷重3kg(一段あたり:1kg)"

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378490LBR-380H-WW5
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62378499LBR-380M-WW3
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする