BIBILAB

BIBILAB - BIBILABBIBILAB - BIBILABBIBILAB - BIBILAB

人型にデザインした等身大の抱き枕。
好みのウィッグやコスチュームで推しをリアル再現
人を抱きしめているような安心感、弾力のある抱き心地、肌触りの良いxx生地を追求した抱き枕。
・材質
カバー:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
中材;粒綿ポリエステル100%
芯材:EPE

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378429LBP-150-S1.9S約150
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62378438LBP-165-M2.2M約165
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62378447LBP-180-L2.7L約180
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする