BIBILAB

BIBILAB - BIBILAB

ロング、スリムな形状で、ポスターやタペストリーを、折り曲げることなく収納可能。エレベーター、改札、人混みでのストレスも緩和。
外装ベルトループバックルで収まりきらない長物を固定、持ち運び可能。
ミニテーブルとUSBポート付属(USB タイプAとタイプC 各1口ずつ):待ち時間を快適、有意義に。その他、ドリンクホルダー 手提げフック 静音ダブルキャスター ダイヤルロック TSAロック 搭載。
凹凸のある表面加工:ステッカーが貼りやすく剥がしやすい。

材質外装:ABS・ポリカーボネート、内装:ポリエエステル、ハンドル:ポリプロピレン・TPE・ポリアミド、キャスター:ポリプロピレン・TPE・ABS 、ショルダーベルト:ポリエステル・ポリプロピレン質量(kg)約5.2容量(L)65ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:約860~1570(両端の留め具を含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×250×795外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×250×870内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378456LBB-800-GY
28,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする