曜日別特売

シャワーチェアスイフト RBシリーズ

シャワーチェアスイフト RBシリーズ - etac

座面の高さは42~57cmまで7段階に調節が可能ですので、身体の大きさに合わせて調整できます。
はめ込み式ですので、ドライバー等の工具は不要です。
持ち運びやすいように座面・背もたれに取っ手があります。
背もたれと座面の表面は滑り止め加工が施されています。
座面には水切り効果を配慮した排水孔がありますので、衛生的で、座ってもヒヤリとしません。
座面がU字型に加工されていますので、座ったまま局部を洗うことができます。
身体をしっかりささえるアームレスト(肘掛)とバックレスト(背もたれ)を利用状況に応じて組み合わせてお使いいただけます。

材質【アームレスト】ポリプロピレン、【スイフト】座面/ポリプロピレン、脚部/アルミニウム(7段階調節)、【バックレスト】ポリプロピレン質量(kg)3寸法(幅W×高さH)(mm)【アームレスト】310×200【バックレスト】440×440アズワン品番63-1208-71座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)【スイフト】540×410×420~570(高さは7段階調節が可能)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378736RB1103
41,400
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする