40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし/軽量&パワフルなガーデンノズル仕様
軽量かつ大風量パワフルなので/「パッと使える」プロのサブ機にもおすすめです。
・ガーデンノズル標準付属/全長859mmで落ち葉等の吹き飛ばしが立ったまま楽にできます。
・最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。
・優れた取り回し/全長859mm※(ガーデンノズル540mm)
・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。
・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。
・防滴・防じん「アプト」
その他特長
静電気対策