40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。
軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。
最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。
・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm
・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。
・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。
・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。
・防滴・防じん「アプト」
・様々なシーンの吹き飛ばしに
・サッシ取付後の掃除に
・現場の清掃に
・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。
その他の特長
静電気対策