曜日別特売

集じんパッド(ハンマドリル用)

集じんパッド(ハンマドリル用) - マキタ集じんパッド(ハンマドリル用) - マキタ集じんパッド(ハンマドリル用) - マキタ

コンクリート穴あけ作業時の粉じんを効率的に集じん。
集じん機の吸着力でパッドが吸着。
・粉じんを効率的に集じん
タンク式集じん機(別売品)と接続することで、集じんしながら、その吸引力を用いてパッドがコンクリートに吸着し、効率よく粉じんを回収します。
・高い吸着力
吸着面をやわらかい材質にしたことにより、凹凸がある場所でも高い吸着力を確保。
・吸引力抑制レバー付
本体側面のレバーを引くことで、吸引力が下がり、吸着位置の変更も簡単。

適合【マキタ】タンク式集じん機全機種適合サイズ(mm)【ドリル】~52内容量1個
関連資料:(0.75MB)
注意
※小型、背負集じん機では十分な集じん率、吸着力を維持できないため適用不可。
※接続カフス径38mmでタンク式集じん機に適用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378831A-79114
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする