SP017 消臭剤 PHYTON35 泡フタスプレー 480ml(6本セット)

SP017 消臭剤 PHYTON35 泡フタスプレー 480ml(6本セット) - 昭和商会SP017 消臭剤 PHYTON35 泡フタスプレー 480ml(6本セット) - 昭和商会SP017 消臭剤 PHYTON35 泡フタスプレー 480ml(6本セット) - 昭和商会

仮設トイレをはじめとしたあらゆるトイレに!消臭成分と泡のフタでニオイをシャットアウト
・やすらぎの森のヒノキの香り
・使用回数:約80回分(1回3秒)

用途トイレ(便器内の消臭、洗浄、抗菌)その他【消臭】天然植物エキス35種類(天然ヒノキチオール等)成分液化石油ガス内容量(mL)480サイズ(mm)Φ63×230危険物の類別非危険物内容量1セット(480mL×6本)
注意
※用途以外の目的に使用しないでください。
※人に向けて使用しないでください。
※万が一目に入った場合は直ちに水で洗い流し、場合により医師の判断に従ってください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※使い切ってから、自治体のルールに従って廃棄してください。
※火気と高温に注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379190SP017
オープン
9,980
10,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする