ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルレッグ本体パイプセット50Φ
材質
スチール
サイズ
669~768
パイプ寸法(mm)
丸パイプ:50.8Φ×1.6t
穴径
ビス:Φ7皿 Φ4穴
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62379436
EL-R50-S
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください