曜日別特売

ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / miniHDMI to HDMI ケーブル質量(kg)約1.4使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 20V3.25A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×313×18コントラスト比1000:1表示色1620万色 / sRGB% / DCI-P3 48%解像度1920×1200視野角H:170° / V:170°応答速度Typ:25msスピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~18アスペクト比16:10入出力端子USB-C×3、miniHDMI×2モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379366JN-DMD-IPS14WX
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする