天井埋込形スピーカー

天井埋込形スピーカー - ユニペックス(UNI-PEX)

W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー
高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。
L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。
マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。

仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379479PS-312L
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする