曜日別特売

水でうすめるカルシウム液肥150ml

水でうすめるカルシウム液肥150ml - 自然暮らし水でうすめるカルシウム液肥150ml - 自然暮らし水でうすめるカルシウム液肥150ml - 自然暮らし水でうすめるカルシウム液肥150ml - 自然暮らし水でうすめるカルシウム液肥150ml - 自然暮らし水でうすめるカルシウム液肥150ml - 自然暮らし水でうすめるカルシウム液肥150ml - 自然暮らし

カルシウムで細胞から株を硬く丈夫にし、酢酸の効果で病害虫予防と乾燥耐性を向上させます。また植物の成長を促進させる肥料の主成分(窒素、リン酸、カリウム)を含んでいないため、過剰な成分を与えることなくギュッと締まった株に育てることができます。水でうすめるカルシウム液肥はこんな時に効果的です。[・株を固く丈夫に育てたい ・水やり頻度が少ない植物で葉先の枯れや萎れが心配・病害虫に強い株に育てたい ・株を締めて作りたい]肥料で形が変わりやすいエケベリア、セダム、ハオルチア、サボテンなどの多肉植物や、乾燥地帯を自生とするアガベなどは、水だけの栽培よりも引き締まった株に育てることが可能です。また野菜栽培においてはトマトやイチゴなどのカルシウム欠乏症の予防にも効果的です。植物を硬く、引き締まった株に酢酸を配合し、さらに乾燥耐性をアップ、土壌中の病害虫の予防やカビの抑制に効果あり水1Lに対してワンプッシュするだけ!簡単計量で初心者も安心窒素、リン酸、カリウムを含まず、過剰に栄養を与えない観葉植物、多肉植物、塊根植物、草花、花木果樹、野菜など様々な植物に使えるエケベリア、セダム、ハオルチア、サボテン、アガベ等の乾燥地帯の植物が特におすすめトマトやイチゴなど、野菜の尻腐れ対策もOKシンプル&おしゃれなデザインでインテリアの邪魔をしない《成分》:カルシウム12%、マンガン0.1%、ホウ素0.3% + 酢酸

成分カルシウム12%、マンガン0.1%、ホウ素0.3% + 酢酸内容量(mL)150内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623801094946628831397
1,527
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする