ケーブルタイ 耐候用(黒)

ケーブルタイ 耐候用(黒) - プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒) - プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒) - プロスタイルツール

RoHS指令適合品。
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。
耐熱性、機械的強度において優れています。

用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※厳寒期には室温(約-20℃)にしばらく置いてからご使用ください。
※66ナイロンの特性は乾燥しやすい為、折れやすくなりますので調湿処理を施しております。開封後には密封して保管し、お早めにご使用することをお勧めします。
※一度ご使用された製品を、再度ご使用になられますと、結束力不足により不具合が発生する可能性があります。
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379881FGT-080UV2.4×801.5~15
150
129
142(税込)
翌々日出荷
62379890FGT-100UV2.5×1001.5~22
160
129
142(税込)
翌々日出荷
62379899FGT-150UV3.6×1502.0~35
390
319
351(税込)
翌々日出荷
62379908FGT-200UV4.8×2003.0~50
640
519
571(税込)
翌々日出荷
62379917FGT-250UV4.8×2503.0~60
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
62379926FGT-300UV4.8×3003.0~76
1,060
849
934(税込)
翌々日出荷
62379935FGT-368UV4.8×3703.0~102
1,430
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
62379978FGT-370UV7.6×3707.0~102
3,380
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
62379987FGT-430UV9.0×4307.0~120
4,480
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
62379996FGT-530UV9.0×5307.0~140
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする