曜日別特売

ケーブルタイ/結束バンド

ケーブルタイ/結束バンド - プロスタイルツール

結束後も取り外しができる為、便利で経済的です。
RoHS適合品

用途屋内用材質66ナイロン(UL規格94 V-2合格品) / 自己消化性ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62380057FRCV-100253.6×100
400
取扱い終了
62380066FRCV-150394.7×150
700
取扱い終了
62380075FRCV-200554.7×200
800
取扱い終了
62380091FRCV-250744.8×250
1,400
取扱い終了
62380100FRCV-300884.8×300
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする