曜日別特売

リリースマーカータイ

リリースマーカータイ - プロスタイルツール

結束後も取り外しができる為、便利で経済的です。
ブレード部分は油性ペンで書き込みができます。
RoHS適合品

用途屋内用材質66ナイロン寸法(縦×横)(mm)【表示プレート】13×19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379619FRMHCV-100
2,630
取扱い終了
62379628FRMHCV-200
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする