プロスタイルツール
リリースタイ
結束後も取り外しができる為、便利で経済的です。
RoHS適合品
用途
耐候用
材質
66ナイロン(UL規格94 V-2合格品) / 自己消化性あり
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62379786
FRCV-300UV
74
4.8×300
¥
1,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
62379759
FRCV-100UV
25
3.6×100
¥
480
取扱い終了
62379768
FRCV-150UV
39
4.7×150
¥
800
取扱い終了
62379777
FRCV-200UV
55
4.7×200
¥
920
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください