曜日別特売

タイマウント

タイマウント - プロスタイルツール

裏面に粘着テープが付いていますので、配線などをケーブルタイを利用して固定する事が出来ます。
RoHS適合品

用途屋内用材質66ナイロン幅(mm)【使用可能ケーブルタイ】~4.8高さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)21.8×21.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379750FHC-101
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする