曜日別特売

ケーブルクリップ

ケーブルクリップ - プロスタイルツール

RoHS適合品

用途
屋内用
配線、ケーブルの結束とビスによる固定に。
材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379725FUC-0.54.82.49.69.25
430
取扱い終了
62379741FUC-14.62.810106.35
660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする