マリンテック
スイッチ(メインレバースイッチE108W)
ナイフスイッチ(ダブル接点式)
主回路 ON-OFF レバー式
付属品
8mm取り付けボルト付き
寸法(mm)
78×85×83
電圧(V)
12・24・48
許容電流(A)
最大700/連続100
ボルト寸法
最適ターミナル:8mm×2 (R8)
内容量
1式
注意
※表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62388947
E108W
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください