曜日別特売

サーキットブレーカー 100A

サーキットブレーカー 100A - マリンテックサーキットブレーカー 100A - マリンテックサーキットブレーカー 100A - マリンテックサーキットブレーカー 100A - マリンテックサーキットブレーカー 100A - マリンテックサーキットブレーカー 100A - マリンテックサーキットブレーカー 100A - マリンテック

船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰
95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可
10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み
ケーブル接続:挟み込み接続式
さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨
繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)100ケーブル最大:95SQ・AWG4/0内容量1式
注意
※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62388746CB4-100A
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする