ベッセル
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
ねじれ、折れに強い
ショートタイプ
寸法(mm)
曲げ短:40、曲げ長:112
全長(mm)
122
本体質量(g)
106
呼称
8300HX-S(対辺10)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62390040
8300HX-S(対辺10)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください