曜日別特売

マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き

マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテック

最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!
OEMによるコスト削減製品
フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル
本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製
パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適
表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用
12Vバッテリー充電用
パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)
(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい
船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし
2023年モデル
お勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで
【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択可能(標準はMXH-20-2が付属)
ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能

質量(kg)2.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)65電圧(V)12パネルサイズ(mm)730×510×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大3.29内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389866M65-12F
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする