太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
OEMによるコスト削減製品
フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。
本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。
表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。
12Vバッテリー充電用
パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)
船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。
2021年モデル
お勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155G・195G・210Hまで
【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。
ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。