曜日別特売

マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き

マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテック

太陽光によりバッテリーを効率よく充電!
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用
OEMによるコスト削減品
フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!
本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製
大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適
表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製
12Vバッテリー充電用
バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)
船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し
2022年モデル
お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51まで
チャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)

質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389891M130-12F
62,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする