曜日別特売

オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V

オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V - 光電オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V - 光電オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V - 光電オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V - 光電オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V - 光電オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V - 光電

まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能
耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き
カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ

仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)20電圧(V)DC12最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389787M12-20BG
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする