曜日別特売

エンジン回路用 メインスイッチ 表面型

エンジン回路用 メインスイッチ 表面型 - マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面型 - マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面型 - マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面型 - マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面型 - マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面型 - マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面型 - マリンテック

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
RS-1との違いは取り付け方法が異なります。
キャップ(ノブ)は固定式で取り外し出来ません。
取り付け方法
パネル表面取り付けタイプ:配線を上、下、左、右の4方向から取り出すタイプです。

寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389988RS-2
3,500
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする