オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用

オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 - マリンテック

ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気
その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能
ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
風量備考
普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間
その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量
工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル

寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389927MFN-24L
8,100
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする