THECUT
可変式面取りカッター MTAC
面取り角0°~90°の範囲で無段階の変更が可能
独自のインサート固定方式により、安定性に優れ操作も容易
測面取りに加え穴面取りも可能
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
20
刃径D(Φmm)
23.88
寸法l1(mm)
22
内容量
1本
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389200
MTAC-2520110-02SE SN10 1個付 (トライアルセット)
20.2
¥
42,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
62389340
MTAC-2520110
本体:20.2
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
62389385
MTAC-2520110-04RH SV25 1個付 (トライアルセット)
20.2
¥
42,550
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください