スーパー面取丸 MINI-ZERO

スーパー面取丸 MINI-ZERO - THECUTスーパー面取丸 MINI-ZERO - THECUTスーパー面取丸 MINI-ZERO - THECUTスーパー面取丸 MINI-ZERO - THECUT

モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!
壁際の干渉のある面取りに有効
ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能
無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能
微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現

寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08内容量1本
注意
※ステンレス鋼でのモミツケの加工の場合は、上記条件の40%程度が目安です。
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法l1(mm)
最大外径(mm)
寸法l2(mm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389175M-ZERO 069080 FN20 1個付 (トライアルセット)MINI-ZERO用チップ(MT-CP040104R-ZP FN20)×1個、スーパー面取丸 MINI-ZERO(M-ZERO 069080)×1本306.82501
16,910
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
62389191M-ZERO 0812080 FN20 1個付 (トライアルセット)MINI-ZERO用チップ(MT-CP040104R-ZP FN20)×1個、スーパー面取丸 MINI-ZERO(M-ZERO 0812080)×1本107.91700.7
16,910
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする