超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S - THECUT超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S - THECUT

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP

内容量1本
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389139C-BMC-S 5.07055(0-0.03)203
23,720
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
62389157C-BMC-S 12.01101212(0-0.03)407
51,180
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
62389166C-BMC-S 8.58088.5(0-0.03)305.5
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
62389209C-BMC-S 6.08066(0-0.03)254
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
62389358C-BMC-S 2.85032.8(0-0.03)151.5
22,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62389367C-BMC-S 3.05033(0-0.03)151.5
22,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62389376C-BMC-S 3.36043.3(0-0.03)151.8
22,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62389401C-BMC-S 10.21001010.2(0-0.03)356.2
40,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
62389428C-BMC-S 6.88086.8(0-0.03)304.4
30,250
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
62389437C-BMC-S 8.08088(0-0.03)305
30,250
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする