粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用

粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 - THECUT粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 - THECUT

油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。
メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。
各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。
再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。
スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。
意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。
特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。
内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)

寸法L(mm)127適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US内容量1本
注意
※ホルダーにはインサートは組み込まれていませんので、別途ご購入下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389489MSSC M14-125155AH2010214(+0.1/0)12.515.5(-0.25/-0.35)
71,900
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
62389498MSSC M16-145175AH2010214(+0.1/0)14.517.5(-0.25/-0.35)
71,900
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
62389507MSSC M18-165195AH2010014(+0.1/0)16.519.5(-0.25/-0.35)
71,900
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
62389516MSSC M20-185235AH2010015(+0.1/0)18.523.5(-0.25/-0.35)
76,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
62389525MSSC M24-225275AH2510015(+0.1/0)22.527.5(-0.25/-0.35)
78,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
62389541MSSC M27-255307AH2510015(+0.1/0)25.530.7(-0.25/-0.35)
78,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
62389550MSSC M30-285335AH2510015(+0.1/0)28.533.5(-0.25/-0.35)
81,100
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
62389559MSSC M33-315365AH3210015(+0.1/0)31.536.5(-0.25/-0.35)
83,400
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
62389568MSSC M36-345395AH3210015(+0.1/0)347.539.5(-0.25/-0.35)
83,400
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする