THECUT
Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用
寸法L(mm)
127.5
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
98.85
寸法L2(mm)
11.5(±0.05)
レンチ
面取り用:MFP-8
締付ねじ
面取り用:MSP-2.5S
適合インサート
面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15
FIG
7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389577
MSSC UNF,SAE7/16-20H ポートNo.4
9.9
12.45(±0.05)
¥
60,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
62389586
MSSC UNF,SAE1/2-20H ポートNo.5
11
14.05(±0.05)
¥
60,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください