THECUT
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!
予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
刃数
2
寸法L2(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L3(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389446
IMSSC M125C-M8
8.5
23
14.6
4(±0.05)
12.5
¥
51,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
62389455
IMSSC M205C-M12
12.5
25
23.6
5.6(±0.05)
20.5
¥
68,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
62389471
IMSSC PF145C-M10
10.5
25
20.1
6.3(±0.05)
14.5
¥
51,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
62389480
IMSSC PF245C-M16
16.5
27
32
9.35(±0.05)
24.5
¥
68,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください