スーパー面取丸 MINI-ZERO

スーパー面取丸 MINI-ZERO - THECUTスーパー面取丸 MINI-ZERO - THECUTスーパー面取丸 MINI-ZERO - THECUTスーパー面取丸 MINI-ZERO - THECUT

モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!
壁際の干渉のある面取りに有効
ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能
無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能
微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現

寸法L(mm)80寸法d(mm)8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法l1(mm)
最大外径(mm)
寸法l2(mm)
角度α(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389410M-ZERO 069080最大加工径:6.58、最小加工径:1306.825045
14,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62389419M-ZERO 0812080最大加工径:7.3、最小加工径:0.7107.917030
14,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする