曜日別特売

超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH

超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH - THECUT超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH - THECUT

切り屑を細かく分断する事で排出がスムーズになり、トラブル回避し作業効率UP!
従来品に比べ切削抵抗が小さく、長寿命を実現
制振効果により、安定した連続加工が可能
合金鋼から高硬度鋼(HRC52以下)までの幅広い被削材に対応

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389288IC4MHH 12.0751212、公差:0~-0.02530
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62389297IC4MHH 14.01001614、公差:0~-0.0340
33,750
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
62389306IC4MHH 16.01001616、公差:0~-0.0350
33,750
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
62389315IC4MHH 20.01002020、公差:0~-0.0360
48,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする