曜日別特売

電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式

電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式 - マクセルイズミ電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式 - マクセルイズミ電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式 - マクセルイズミ電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式 - マクセルイズミ電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式 - マクセルイズミ電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式 - マクセルイズミ電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式 - マクセルイズミ電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式 - マクセルイズミ

5年間の長寿命・高耐久の長寿命刃(サステバ)を採用。
切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年間の長期保証。
大小の刃が並ぶ特殊な形状を採用したアクティブキャッチトリマーで、さまざまな方向に生えたヒゲまでキャッチ。
剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れができるポップアップトリマー。
バッテリーが切れてもコードをつなげば、すぐにシェービング可能な充電・交流式。
USB Type-Cポートを採用。ポートがあればどこでも充電可能。旅行や出張に便利。
お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。【防水設計IPX7基準】

付属品キャップ、ブラシ、ポーチ、シェーバーオイル、充電用USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)7電源充電・交流式本体質量(g)約178入力方式USB DC5V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×168充電時間(時間)フル充電:約2防水本体:IPX7基準内容量1個
注意
※電源アダプターは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389647IZF-V845W-Aブルー
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
62389656IZF-V845W-Wホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする