激落ちくん スニーカー泡シャンプーセット【通販限定】

激落ちくん スニーカー泡シャンプーセット【通販限定】 LEC(レック) 激落ちくん スニーカー泡シャンプーセット【通販限定】 LEC(レック) 激落ちくん スニーカー泡シャンプーセット【通販限定】 LEC(レック) 激落ちくん スニーカー泡シャンプーセット【通販限定】 LEC(レック) 激落ちくん スニーカー泡シャンプーセット【通販限定】 LEC(レック) 激落ちくん スニーカー泡シャンプーセット【通販限定】 LEC(レック) 激落ちくん スニーカー泡シャンプーセット【通販限定】 LEC(レック) 激落ちくん スニーカー泡シャンプーセット【通販限定】 LEC(レック)

泡で拭くだけ!スニーカー泡シャンプー3点セット。水がいらない簡単3ステップ。泡で汚れを拭きとる、スニーカー用のクリーナーです。水洗い不要なので、玄関先でさっとキレイ!レザーや合皮、スエードなどさまざまな素材のスニーカーに使用できます。保湿成分(尿素)を配合。フローラルサボンの香り。消臭。

材質
ブラシスポンジ:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム
マイクロファイバークロス:ポリエステル、ナイロン
用途スニーカー表面(天然皮革、合成皮革、スエード・ヌバック等の起毛革、ナイロン、キャンバス、ビニール、ゴム素材)の汚れ落とし 仕様×使えないもの:ヌメ革・ヘビ・ワニ革などの特殊革、毛皮、水でシミができたり色落ちする素材、水洗い不可の表示があるもの 成分界面活性剤、尿素、防腐剤、香料 セット内容泡シャンプー 150mL、ブラシスポンジ、マイクロファイバークロス 各1個 液性中性 内容量1セット
注意
※用途以外に使用しない。部分的に使用すると色落ちやシミになる場合がある。万一飲み込んだ場合は水を飲む。目に入った場合はすぐに流水で洗い流す。いずれの場合も専門医に相談すること。ブラシやタオルでこする際は素材を傷めないようやさしく行う。幼児・ペットの手の届かないところに保管する。直射日光や高温、凍結を避けて保管する。廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62390006 C01358
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする