曜日別特売

パワーリレー DC12V

パワーリレー DC12V - マリンテックパワーリレー DC12V - マリンテックパワーリレー DC12V - マリンテックパワーリレー DC12V - マリンテックパワーリレー DC12V - マリンテック

船舶・自動車・その他用途に
接点は銀接点仕様
本体は樹脂製カバー
直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)
防滴仕様
電源端子:圧着ターミナル接続式
リレー端子:銅製6mmボルト

用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389769PR12-200
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする