曜日別特売

W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240

W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 - グリーンクロス

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。

用途用途や場所の案内標示に。厚さ(mm)3取付両面テープ縦(mm)80横(mm)240内容量1枚
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62390916APS-240-1休憩室休憩室
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62390925APS-240-2会議室会議室
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62390941APS-240-3診察室診察室
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62390950APS-240-4受付受付
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62390959APS-240-5待合室待合室
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62390968APS-240-6KIDS ROOMKIDS ROOM
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62390977APS-240-7男性更衣室男性更衣室
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62390986APS-240-8女性更衣室女性更衣室
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62390995APS-240-9ロッカールームロッカールーム
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391011APS-240-10BATHROOMBATH ROOM
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391020APS-240-11KITCHENKITCHEN
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391029APS-240-12ペットの同伴ペットの同伴はご遠慮ください
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391038APS-240-13会計会計
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391047APS-240-14キャッシュレスキャッシュレス決済利用可能
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391056APS-240-15現金のみ現金のみ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391065APS-240-16携帯電話携帯電話使用禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391081APS-240-17FREE WI-FIFREE Wi-Fi
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391090APS-240-18こちらのベルをこちらのベルを鳴らして下さい
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする